すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967B-135

品名 : B135 スタンダード Vベルト

仕様

メーカー三ツ星ベルト商品名スタンダードVベルト
規格B135有効ピッチ周長3429mm
使用温度-40~70℃電気抵抗値50MΩ以上
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適した一般産業用Vベルト
販売価格

4,170円(税抜)/ 4,587円(税込)

カタログ価格

4,170円(税抜)/4,587円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/01 10:28現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1224ページ
数量:

この商品には、102点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967B-25 B25 スタンダード Vベルト
    EA967B-26 B26 スタンダード Vベルト
    EA967B-27 B27 スタンダード Vベルト
    EA967B-28 B28 スタンダード Vベルト
    EA967B-29 B29 スタンダード Vベルト
    EA967B-30 B30 スタンダード Vベルト
    EA967B-31 B31 スタンダード Vベルト
    EA967B-32 B32 スタンダード Vベルト
    EA967B-33 B33 スタンダード Vベルト
    EA967B-34 B34 スタンダード Vベルト
    EA967B-35 B35 スタンダード Vベルト
    EA967B-36 B36 スタンダード Vベルト
    EA967B-37 B37 スタンダード Vベルト
    EA967B-38 B38 スタンダード Vベルト
    EA967B-39 B39 スタンダード Vベルト
    EA967B-40 B40 スタンダード Vベルト
    EA967B-41 B41 スタンダード Vベルト
    EA967B-42 B42 スタンダード Vベルト
    EA967B-43 B43 スタンダード Vベルト
    EA967B-44 B44 スタンダード Vベルト
    EA967B-45 B45 スタンダード Vベルト
    EA967B-46 B46 スタンダード Vベルト
    EA967B-47 B47 スタンダード Vベルト
    EA967B-48 B48 スタンダード Vベルト
    EA967B-49 B49 スタンダード Vベルト
    EA967B-50 B50 スタンダード Vベルト
    EA967B-51 B51 スタンダード Vベルト
    EA967B-52 B52 スタンダード Vベルト
    EA967B-53 B53 スタンダード Vベルト
    EA967B-54 B54 スタンダード Vベルト
    EA967B-55 B55 スタンダード Vベルト
    EA967B-56 B56 スタンダード Vベルト
    EA967B-57 B57 スタンダード Vベルト
    EA967B-58 B58 スタンダード Vベルト
    EA967B-59 B59 スタンダード Vベルト
    EA967B-60 B60 スタンダード Vベルト
    EA967B-61 B61 スタンダード Vベルト
    EA967B-62 B62 スタンダード Vベルト
    EA967B-63 B63 スタンダード Vベルト
    EA967B-64 B64 スタンダード Vベルト
    EA967B-65 B65 スタンダード Vベルト
    EA967B-66 B66 スタンダード Vベルト
    EA967B-67 B67 スタンダード Vベルト
    EA967B-68 B68 スタンダード Vベルト
    EA967B-69 B69 スタンダード Vベルト
    EA967B-70 B70 スタンダード Vベルト
    EA967B-71 B71 スタンダード Vベルト
    EA967B-72 B72 スタンダード Vベルト
    EA967B-73 B73 スタンダード Vベルト
    EA967B-74 B74 スタンダード Vベルト
    EA967B-75 B75 スタンダード Vベルト
    EA967B-76 B76 スタンダード Vベルト
    EA967B-77 B77 スタンダード Vベルト
    EA967B-78 B78 スタンダード Vベルト
    EA967B-79 B79 スタンダード Vベルト
    EA967B-80 B80 スタンダード Vベルト
    EA967B-81 B81 スタンダード Vベルト
    EA967B-82 B82 スタンダード Vベルト
    EA967B-83 B83 スタンダード Vベルト
    EA967B-84 B84 スタンダード Vベルト
    EA967B-85 B85 スタンダード Vベルト
    EA967B-86 B86 スタンダード Vベルト
    EA967B-87 B87 スタンダード Vベルト
    EA967B-88 B88 スタンダード Vベルト
    EA967B-89 B89 スタンダード Vベルト
    EA967B-90 B90 スタンダード Vベルト
    EA967B-91 B91 スタンダード Vベルト
    EA967B-92 B92 スタンダード Vベルト
    EA967B-93 B93 スタンダード Vベルト
    EA967B-94 B94 スタンダード Vベルト
    EA967B-95 B95 スタンダード Vベルト
    EA967B-96 B96 スタンダード Vベルト
    EA967B-97 B97 スタンダード Vベルト
    EA967B-98 B98 スタンダード Vベルト
    EA967B-99 B99 スタンダード Vベルト
    EA967B-100 B100 スタンダード Vベルト
    EA967B-102 B102 スタンダード Vベルト
    EA967B-105 B105 スタンダード Vベルト
    EA967B-108 B108 スタンダード Vベルト
    EA967B-110 B110 スタンダード Vベルト
    EA967B-112 B112 スタンダード Vベルト
    EA967B-115 B115 スタンダード Vベルト
    EA967B-118 B118 スタンダード Vベルト
    EA967B-120 B120 スタンダード Vベルト
    EA967B-122 B122 スタンダード Vベルト
    EA967B-125 B125 スタンダード Vベルト
    EA967B-128 B128 スタンダード Vベルト
    EA967B-130 B130 スタンダード Vベルト
    EA967B-132 B132 スタンダード Vベルト
    EA967B-135 B135 スタンダード Vベルト
    EA967B-138 B138 スタンダード Vベルト
    EA967B-140 B140 スタンダード Vベルト
    EA967B-145 B145 スタンダード Vベルト
    EA967B-150 B150 スタンダード Vベルト
    EA967B-155 B155 スタンダード Vベルト
    EA967B-160 B160 スタンダード Vベルト
    EA967B-165 B165 スタンダード Vベルト
    EA967B-170 B170 スタンダード Vベルト
    EA967B-180 B180 スタンダード Vベルト
    EA967B-190 B190 スタンダード Vベルト
    EA967B-200 B200 スタンダード Vベルト
    EA967B-210 B210 スタンダード Vベルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1224ページ
    • エスコ便利カタログ1225ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top