すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA967EA-13

品名 : #60-BS スナップアイドル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

形式BSタイプ(ボルト締付式)
※取付けボルト穴が1ヶ所
適合チェーン#60・#35-2・#2060
使用温度80℃以下チェン速度無給油:150m/min以下
滴下給油:300m/min以下
油槽給油:450m/min以下
材質・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン
・ガイドプレートボルト:ステンレス
チェーン用テンショナー
チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリヤではさみ込み、たるみを調整
キャリヤにストラップをネジで固定
軽量コンパクトで省スペース化
騒音振動を低減
チェン長寿命化が可能
アタッチメント付チェーンは使えません。
寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。
販売価格

21,100(税抜)/ 23,210円(税込)

カタログ価格

21,100円(税抜)/23,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 15:43現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA967EA-11 #40-BS スナップアイドル
    EA967EA-12 #50-BS スナップアイドル
    EA967EA-13 #60-BS スナップアイドル
    EA967EA-14 #80-BS スナップアイドル
    EA967EA-15 #100-BS スナップアイドル
    EA967EA-16 #120-BS スナップアイドル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 取付方法
    • キャリヤ寸法\nA:34.9mm  B:50.8mm  C:82.6mm\nD:101.6mm  E:25.4mm
    • ストラップ寸法\nA:25.4mm  B:304.8mm  C:4.7mm\nD:φ7.4mm  E:12.7mm

    資料

    図面
    1. PDF
    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top