すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967EE-40

品名 : #40/90mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番CBS2-40
ねじサイズM10×65mm適合チェーン#40
全長90mm許容荷重4100N
材質ステンレス(SUS304)質量56g
右ねじタイプ
RoHS対応品
販売価格

740円(税抜)/ 814円(税込)

カタログ価格

740円(税抜)/814円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 22:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1227ページ
バリエーション一覧
EA967EE-25 #25/48mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
EA967EE-35 #35/69mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
EA967EE-40 #40/90mm [スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
EA967EE-50 #50/112mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
EA967EE-60 #60/136mm[スチール]ロングチェーンボルト(シングルエンド)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1226ページ
  • エスコ便利カタログ1227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top