すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA967EH-60

品名 : #60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油)

無給油長寿命で軽防錆

仕様

メーカー椿本チエイン型番RS60-LMD-1
番手#60列数1列
最小引張強さ40.2kNリンク数160
許容速度120m/min使用温度範囲-10~150℃
ピッチ19.05mmローラー径11.91mm
全長約3m
無給油タイプ
焼結ブシュにNSFH1適合の食品機械用潤滑油を採用
プレートとローラに特殊ニッケルめっきを施し、美麗な外観と軽度の耐食性を持たせています
※ブシュの含浸油が抜けるような薬品・溶剤・脱脂の雰囲気、並びに水中や真空下でのご使用は避けてください
※ブシュの含浸油が無くなれば急速に油切れを起こし、摩耗伸び寿命に至ります
販売価格

28,800円(税抜)/ 31,680円(税込)

カタログ価格

28,800円(税抜)/31,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 13:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1226ページ
バリエーション一覧
EA967EH-40 #40 1/2"( 12.7mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
EA967EH-50 #50 5/8"(15.88mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
EA967EH-60 #60 3/4"(19.05mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
EA967EH-80 #80 1" ( 25.4mm)x3m ローラーチェーン(無給油)
その他関連
オプションEA967EH-260 : 3/4"(19.05mm) ジョイントリンク(無給油/2個)
オプションEA967EH-460 : 3/4"(19.05mm) オフセットリンク(無給油/2個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1226ページ
  • エスコ便利カタログ1227ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top