すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA968BA-4

品名 : AC200V・0.4 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー三菱電機型番SF-JR
全閉外扇形・屋内形
構造足取付(横形)電圧200V
極数4極動力伝達方式直結・ベルト掛共用
型式SF-JR出力0.4kW
わく番号71M
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA968BA-4A
メイン画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top