すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CC-6

品名 : AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSPG型番S6I06GC-T
出力6W電圧単相AC100V
電流0.19A(50/60Hz)起動トルク0.045N・m(50/60Hz)
定格トルク0.050N・m(50Hz)
0.042N・m(60Hz)
定格回転速度1200rpm(50Hz)
1500rpm(60Hz)
コンデンサ容量2.5μF重量0.76kg
端子箱付タイプ
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
販売価格

7,200円(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 00:50現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1219ページ
バリエーション一覧
EA968CC-6 AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-15 AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-25 AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-40 AC100V・40W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
EA968CC-60 AC100V・60W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
その他関連
オプションEA968CV-3 : 1/ 3 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-5 : 1/ 5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-6 : 1/ 6 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-9 : 1/ 9 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-10 : 1/ 10 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-13 : 1/12.5 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-15 : 1/15 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-18 : 1/18 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-20 : 1/20 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-25 : 1/25 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-30 : 1/30 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-36 : 1/36 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-40 : 1/40 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-50 : 1/50 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-60 : 1/60 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-75 : 1/75 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-90 : 1/90 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-100 : 1/100 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-120 : 1/120 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-150 : 1/150 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-180 : 1/180 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CV-200 : 1/200 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CS-6 : 6W用 中間ギヤヘッド
オプションEA968CT-6 : 6W用 取付プレート
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1218ページ
  • エスコ便利カタログ1219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top