すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CH-40

品名 : AC200V・40W スピードコントロールモーター

仕様

メーカーSPG型番SUA9I40GDL-V12
出力40W電圧単相AC200V
許容トルク1200rpm:0.27N・m(50Hz)、0.2N・m(60Hz)
90rpm:0.09N・m(50/60Hz)
起動トルク0.18N・m(50/60Hz)
速度範囲90~1400rpm(50Hz)
90~1700rpm(60Hz)
モーターとコントローラーはワンタッチで接続可能
速度制限はコントローラー全面のボリュームによって行いますので遠隔操作に最適
コントローラーは速度制限回路とモーター用とボリューム用のコンデンサで構成されています。
コントローラーには瞬時ブレーキ機能はありません
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
※コントローラに電源を供給するケーブルはお客様でご用意ください。
(モータとコントローラ間のケーブルのみ付属しています)
販売価格

19,400円(税抜)/ 21,340円(税込)

カタログ価格

19,400円(税抜)/21,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 17:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1220ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CG-6 AC100V・ 6W スピードコントロールモーター
    EA968CG-15 AC100V・15W スピードコントロールモーター
    EA968CG-25 AC100V・25W スピードコントロールモーター
    EA968CG-40 AC100V・40W スピードコントロールモーター
    EA968CG-60 AC100V・60W スピードコントロールモーター
    EA968CG-90 AC100V・90W スピードコントロールモーター
    EA968CH-15 AC200V・15W スピードコントロールモーター
    EA968CH-25 AC200V・25W スピードコントロールモーター
    EA968CH-40 AC200V・40W スピードコントロールモーター
    EA968CH-60 AC200V・60W スピードコントロールモーター
    EA968CH-90 AC200V・90W スピードコントロールモーター
    その他関連
    オプションEA968CY-3 : 1/ 3 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-5 : 1/ 5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-6 : 1/ 6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-9 : 1/ 9 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-10 : 1/10 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-13 : 1/12.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-15 : 1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-18 : 1/18 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-20 : 1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-25 : 1/25 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-30 : 1/30 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-36 : 1/36 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-40 : 1/40 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-50 : 1/50 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-60 : 1/60 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-75 : 1/75 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-90 : 1/90 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-100 : 1/100 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-120 : 1/120 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-150 : 1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-180 : 1/180 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CY-200 : 1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
    オプションEA968CS-40 : 40W用 中間ギヤヘッド
    オプションEA968CT-40 : 40W用 取付プレート
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top