すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CR-40

品名 : 三相200V・40W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSPG型番S9I40GUL-E
出力40W電圧三相AC200V
起動トルク0.31N・m(50Hz)
0.26N・m(60Hz)
電流0.36A(50Hz)
0.33A(60Hz)
定格トルク0.31N・m(50Hz)
0.26N・m(60Hz)
定格回転速度1300rpm(50Hz)
1550rpm(60Hz)
リード線タイプ
電磁ブレーキ付きモーター
軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。
販売価格

27,000円(税抜)/ 29,700円(税込)

カタログ価格

27,000円(税抜)/29,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
オプションEA968CY-3 : 1/ 3 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-4 : 1/ 3.6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-5 : 1/ 5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-6 : 1/ 6 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-8 : 1/ 7.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-9 : 1/ 9 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-10 : 1/10 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-13 : 1/12.5 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-15 : 1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-18 : 1/18 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-20 : 1/20 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-25 : 1/25 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-30 : 1/30 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-36 : 1/36 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-40 : 1/40 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-50 : 1/50 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-60 : 1/60 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-75 : 1/75 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-90 : 1/90 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-100 : 1/100 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-120 : 1/120 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-150 : 1/150 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-180 : 1/180 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CY-200 : 1/200 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
オプションEA968CS-40 : 40W用 中間ギヤヘッド
オプションEA968CT-40 : 40W用 取付プレート
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top