すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CS-25

品名 : 25W用 中間ギヤヘッド

仕様

メーカーSPG型番S8GX10B
仕様25W用減速比1/10
販売価格

6,600円(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 22:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1219ページ
バリエーション一覧
EA968CS-6 6W用 中間ギヤヘッド
EA968CS-15 15W用 中間ギヤヘッド
EA968CS-25 25W用 中間ギヤヘッド
EA968CS-40 40W用 中間ギヤヘッド
EA968CS-60 60・90W用 中間ギヤヘッド
その他関連
本体EA968CA-25 : AC100V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)
本体EA968CB-25 : AC200V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)
本体EA968CC-25 : AC100V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
本体EA968CD-25 : AC200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
本体EA968CG-25 : AC100V・25W スピードコントロールモーター
本体EA968CH-25 : AC200V・25W スピードコントロールモーター
本体EA968CE-25 : 三相200V・25W インダクションモーター(リード線タイプ)
本体EA968CF-25 : 三相200V・25W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
本体EA968CP-25 : AC200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
本体EA968CR-25 : 三相200V・25W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
本体EA968DA-25 : AC100V・25W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
本体EA968DB-25 : AC200V・25W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
本体EA968DC-25 : AC100V・25W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
本体EA968DD-25 : AC200V・25W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
本体EA968DE-25 : AC100V・25W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
本体EA968DF-25 : AC200V・25W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1218ページ
  • エスコ便利カタログ1219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top