すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CS-6

品名 : 6W用 中間ギヤヘッド

仕様

メーカーSPG型番S6GX10B
仕様6W用減速比1/10
販売価格

5,870円(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1219ページ
バリエーション一覧
EA968CS-6 6W用 中間ギヤヘッド
EA968CS-15 15W用 中間ギヤヘッド
EA968CS-25 25W用 中間ギヤヘッド
EA968CS-40 40W用 中間ギヤヘッド
EA968CS-60 60・90W用 中間ギヤヘッド
その他関連
本体EA968CA-6 : AC100V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)
本体EA968CB-6 : AC200V・ 6W インダクションモーター(リード線タイプ)
本体EA968CC-6 : AC100V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
本体EA968CD-6 : AC200V・ 6W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
本体EA968CG-6 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター
本体EA968CP-6 : AC200V・ 6W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
本体EA968DA-6 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
本体EA968DB-6 : AC200V・ 6W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
本体EA968DC-6 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
本体EA968DD-6 : AC200V・ 6W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
本体EA968DE-6 : AC100V・ 6W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
本体EA968DF-6 : AC200V・ 6W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ1218ページ
  • エスコ便利カタログ1219ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top