すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA968CW-13

品名 : 1/ 12.5ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

仕様

メーカーSPG型番S7KA12.5B1
減速比1/12.5許容トルク1.32N・m(50Hz)
1.25N・m(60Hz)
サイズ□70mm
15W用
ボールベアリングタイプ
販売価格

5,800円(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 21:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1219ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA968CW-3 1/ 3 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-4 1/ 3.6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-5 1/ 5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-6 1/ 6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-8 1/ 7.5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-9 1/ 9 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-10 1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-13 1/ 12.5ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-15 1/ 15 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-18 1/ 18 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-20 1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-25 1/ 25 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-30 1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-36 1/ 36 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-40 1/ 40 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-50 1/ 50 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-60 1/ 60 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-75 1/ 75 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-90 1/ 90 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-100 1/100 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-120 1/120 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-150 1/150 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-180 1/180 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    EA968CW-200 1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
    その他関連
    本体EA968CA-15 : AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CB-15 : AC200V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)
    本体EA968CC-15 : AC100V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CD-15 : AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
    本体EA968CG-15 : AC100V・15W スピードコントロールモーター
    本体EA968CH-15 : AC200V・15W スピードコントロールモーター
    本体EA968CP-15 : AC200V・15W 電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ)
    本体EA968DA-15 : AC100V・15W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DB-15 : AC200V・15W スピードコントロールモーター(インダクション/SR)
    本体EA968DC-15 : AC100V・15W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
    本体EA968DD-15 : AC200V・15W スピードコントロールモーター(レバーシブル/SR)
    本体EA968DE-15 : AC100V・15W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    本体EA968DF-15 : AC200V・15W スピードコントロールモーター(ブレーキ付/SR)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1218ページ
    • エスコ便利カタログ1219ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top