すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA969AC-1

品名 : 5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番MST20-5-5
用途搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに軸穴径5×5mm
サイズφ20×26mm材質本体:アルミニウム合金(アルマイト処理)
六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量14gトルク常用:1N・m
最大:2N・m
最大回転数31000rpmねじ締めつけトルク0.7N・m
慣性モーメント9.0×10kg・㎡静的ねじりばね定数170N・m/rad
許容偏心0.1mm許容偏角2°
許容エンドプレイ±0.4mm
<セットスクリュータイプ>
ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、 軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品
販売価格

3,850円(税抜)/ 4,235円(税込)

カタログ価格

3,850円(税抜)/4,235円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 01:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1221ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA969AC-1 5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-2 5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-3 5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-4 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-5 6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-6 6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-7 6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-8 6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-9 6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-10 8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-11 8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AC-12 10 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    ウェブカタログ画像
    • セットスクリュータイプの軸への締結方法

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top