すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA969AD-1

品名 : 5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番MST25-5-6
用途搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに軸穴径5×6mm
サイズφ25×31mm材質本体:アルミニウム合金(アルマイト処理)
六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量27gトルク常用:2N・m
最大:4N・m
最大回転数25000rpmねじ締めつけトルク1.7N・m
許容偏心0.1mm許容偏角2°
許容エンドプレイ±0.5mm
<セットスクリュータイプ>
ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、 軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング
スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品
販売価格

4,410円(税抜)/ 4,851円(税込)

カタログ価格

4,410円(税抜)/4,851円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 00:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1221ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA969AD-1 5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-2 6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-3 6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-4 6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-5 6 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-6 6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-7 6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-8 8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-9 8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-10 8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-11 10 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-12 10 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    EA969AD-13 12 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
    ウェブカタログ画像
    • セットスクリュータイプの軸への締結方法

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top