すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA969GA-8

品名 : φ200mm フランジ形たわみ軸継手

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番FCL200
外径φ200mm穴径ブシュ:φ41mm
ボルト:φ20mm
サイズB:145mm
C1:100mm、C2:100mm
D1:56mm、D2:56mm
F1:22.4mm、F2:22.4mm
L:71mm、t:4mm
材質本体:鋳鉄
ナット・座金・ボルト:SS400相当(三価クロメート処理)
ばね座金:SWRH62(三価クロメート処理)
ブシュ:NBR(B(12)-j1a1〔HS(JIS A)=70〕)
重量約14.3kgボルト穴8個
ボルト抜きしろ85mmブッシュ部耐熱温度-20~90℃
最大トルク440N・m最高回転数3200min-1
慣性モーメント6.2×10kg・㎡許容偏心0.2mm
許容偏角1/6°許容エンドプレイ±2.8mm
JIS B 1452-1991準拠
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
<使用上の注意>
軸継手(FCL90)への軸の挿入量は寸法表に記載のハブの長さ(L寸法)を推奨しています。
軸挿入量が短い場合はキーと軸が当たる面積が小さくなり、キーのせん断・へたりによる変形や破損、軸・軸穴等の摩耗や本体の振れなど軸締結異常が発生する恐れがございます。
ご使用の際は、キーにかかるせん断応力にご注意ください。
軸穴未加工品です。
販売価格

43,000(税抜)/ 47,300円(税込)

カタログ価格

43,000円(税抜)/47,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 17:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1220ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA969GA-1 φ 90mm フランジ形たわみ軸継手
    EA969GA-2 φ100mm フランジ形たわみ軸継手
    EA969GA-3 φ112mm フランジ形たわみ軸継手
    EA969GA-4 φ125mm フランジ形たわみ軸継手
    EA969GA-5 φ140mm フランジ形たわみ軸継手
    EA969GA-6 φ160mm フランジ形たわみ軸継手
    EA969GA-7 φ180mm フランジ形たわみ軸継手
    EA969GA-8 φ200mm フランジ形たわみ軸継手
    EA969GA-9 φ224mm フランジ形たわみ軸継手
    その他関連
    部品EA969GB-4 : M20x85mm ボルト(防振ゴム付)
    部品EA969GC-4 : 40x22.4mm 防振ゴム
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1220ページ
    • エスコ便利カタログ1221ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top