すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA969GB-2

品名 : M10x56mm ボルト(防振ゴム付)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番F2-SET
ボルトM10ボルト全長56mm
適合EA969GA-2・-3材質ナット・座金・ボルト:SS400相当(三価クロメート処理)
ばね座金:SWRH62(三価クロメート処理)
ブシュ:NBR B(12)-j1a1〔HS(JIS A)=70〕
締めつけトルク22N・m
JIS B 1452-1991準拠
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単。
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/24 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1220ページ
バリエーション一覧
EA969GB-1 M8x50mm ボルト(防振ゴム付)
EA969GB-2 M10x56mm ボルト(防振ゴム付)
EA969GB-3 M12x64mm ボルト(防振ゴム付)
EA969GB-4 M20x85mm ボルト(防振ゴム付)
その他関連
本体EA969GA-2 : φ100mm フランジ形たわみ軸継手
本体EA969GA-3 : φ112mm フランジ形たわみ軸継手
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1220ページ
  • エスコ便利カタログ1221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top