すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970A-102

品名 : 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヤボシ型番2TR18
呼称2号差込幅14mm
サイズ(mm)A:45、B:38、C:6、D:14、t:1.2全長1.82m
材質溶融亜鉛メッキ鋼板耐荷重扉1枚あたり、
複車2個使用の場合:70㎏
単車2個使用の場合:50㎏
※取付金具のピッチ厳守
取付金具ピッチ450~500mm
販売価格

3,550(税抜)/ 3,905円(税込)

カタログ価格

3,550円(税抜)/3,905円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA970A-102 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール)
    EA970A-103 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
    EA970A-104 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール)
    EA970A-112 38x45mm/2.73m(2号) トラックレール(スチール)
    EA970A-113 57x47mm/2.73m(3号) トラックレール(スチール)
    EA970A-114 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)
    EA970A-122 38x45mm/3.64m(2号) トラックレール(スチール)
    EA970A-123 57x47mm/3.64m(3号) トラックレール(スチール)
    EA970A-124 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)
    その他関連
    本体EA970BA-2 : 2号レール用トロリー単車(プレス)
    本体EA970BA-22 : 2号レール用トロリー複車(プレス)
    本体EA970BB-2 : 2号レール用トロリー単車(ベアリング入)
    本体EA970BB-22 : 2号レール用トロリー複車(ベアリング入)
    本体EA970BC-2 : 2号レール用トロリー単車
    本体EA970BC-22 : 2号レール用トロリー複車
    本体EA970BD-2 : 2号レール用トロリー単車(リング付)
    本体EA970BE-2 : 2号レール用トロリー単車(シャックル付)
    本体EA970BE-2B : 2号レール用トロリー単車(シャックル付/ベアリング入)
    ウェブカタログ画像

    資料

    使用方法説明
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top