すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970A-113

品名 : 57x47mm/2.73m(3号) トラックレール(スチール)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヤボシ型番3TR27
呼称3号全長2.73m
サイズ(※画像参照)A:57㎜
B:47㎜
C:6㎜
D:16㎜
t:1.6㎜
耐荷重【扉1枚あたり】
複車2個使用の場合:150(115)㎏
単車2個使用の場合:75(55)㎏
※( )内はウレタン車使用時
※取付金具のピッチ厳守
取付金具ピッチ450~500mm材質溶融亜鉛メッキ鋼板
(両面高品質ウレタン塗装仕上げ)
軽量から重量建具・ビニールカーテン式・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に
錆びに強い表面処理鋼板を使用し、ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆。
強力な密着性とシルバーグレーの落ちついた美しい色調に仕上げています。
販売価格

6,840(税抜)/ 7,524円(税込)

カタログ価格

6,840円(税抜)/7,524円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 18:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1382ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA970A-102 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール)
    EA970A-103 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
    EA970A-104 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール)
    EA970A-112 38x45mm/2.73m(2号) トラックレール(スチール)
    EA970A-113 57x47mm/2.73m(3号) トラックレール(スチール)
    EA970A-114 75x56mm/2.73m(4号) トラックレール(スチール)
    EA970A-122 38x45mm/3.64m(2号) トラックレール(スチール)
    EA970A-123 57x47mm/3.64m(3号) トラックレール(スチール)
    EA970A-124 75x56mm/3.64m(4号) トラックレール(スチール)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:57㎜   B:47㎜   C:6㎜\nD:16㎜   t:1.6㎜\n

    資料

    カタログ
    1. IMG
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1382ページ
    • エスコ便利カタログ1383ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top