すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970A-22

品名 : 20x22mm/2.73m(2号) ガイドレール(スチール製)

仕様

メーカーヤボシ型番2GR27
用途ドアハンガーの下部用レール呼称2号
全長2.73mサイズ(※画像参照)A:22㎜
B:20㎜
C:8mm
t:1.2㎜
材質溶融亜鉛メッキ鋼板重量1.86kg
同呼称サイズ同士が適合します。
ガイドローラー用の軌道で、扉のぶれなどを防止します。
販売価格

2,920円(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1382ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA970A-12 20x22mm/1.82m(2号) ガイドレール(スチール製)
    EA970A-13 25x25mm/1.82m(3号) ガイドレール(スチール製)
    EA970A-14 30x34mm/1.82m(4号) ガイドレール(スチール製)
    EA970A-22 20x22mm/2.73m(2号) ガイドレール(スチール製)
    EA970A-23 25x25mm/2.73m(3号) ガイドレール(スチール製)
    EA970A-24 30x34mm/2.73m(4号) ガイドレール(スチール製)
    EA970A-32 20x22mm/3.64m(2号) ガイドレール(スチール製)
    EA970A-33 25x25mm/3.64m(3号) ガイドレール(スチール製)
    EA970A-34 30x34mm/3.64m(4号) ガイドレール(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:22mm   B:20mm\nC:8mm   t:1.2mm

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ1382ページ
    • エスコ便利カタログ1383ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top