すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970BB-4

品名 : 4号レール用トロリー単車(ベアリング入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヤボシ型番4TANBE
車材質スチール(SPHC)呼称4号
サイズ65×44×158(H)mm耐荷重kg90
サイズ(mm)D:65、W:44、L:125、W1:26、d:5/8”、E:12.5、F:83本体材質スチール(SPHC)+ポリアミド樹脂
焼入れベアリング入りで耐久性に優れ円滑に回転します。
クロメートメッキ仕上げ
販売価格

4,380(税抜)/ 4,818円(税込)

カタログ価格

4,380円(税抜)/4,818円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 16:58現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA970BB-2 2号レール用トロリー単車(ベアリング入)
EA970BB-3 3号レール用トロリー単車(ベアリング入)
EA970BB-4 4号レール用トロリー単車(ベアリング入)
その他関連
オプションEA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:65、W:44、L:125、W1:26、d:5/8”、E:12.5、F:83

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top