すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970BC-24

品名 : 4号レール用トロリー複車

仕様

メーカーヤボシ型番4FKLL
呼称4号サイズ150×42×118(H)mm
穴径20mm耐荷重150kg
材質本体:スチール(SPHC)
軸受:オイルレスメタル
クロメートメッキ仕上げ
トラックレール用 トロリー複車
クロメート処理により、耐食性に優れています。
カラビナフックなどを付けることができ、作業工程表の吊り下げに便利です。
ビニールシート(カーテン式)・軽量物の運搬など、様々な用途に
販売価格

3,310円(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 07:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970BC-22 2号レール用トロリー複車
EA970BC-23 3号レール用トロリー複車
EA970BC-24 4号レール用トロリー複車
その他関連
オプションEA970A-104 : 75x56mm/1.82m(4号) トラックレール(スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:150㎜   B:78㎜   C:105㎜\nD:65㎜   F:20㎜   W:42㎜   \nW1:26㎜   L:85㎜\nG:13㎜   d:20㎜   t:6.0㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top