すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970BF-4

品名 : 4号レール用ガイドローラー(ドアハンガー用)

仕様

メーカーヤボシ型番4ROL
呼称4号サイズ98×30×39(H)mm
取付穴径8㎜材質本体:スチール
ローラー:POM(ジュラコン)
クロメートメッキ仕上げ
重量130g
ドアハンガーの下部に取付け、ガイドレールに沿って走らせます。
クロメート処理により、耐食性に優れています。
※4号ガイドレールに適合します。
販売価格

920円(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/06 00:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970BF-3 3号レール用ガイドローラー(ドアハンガー用)
EA970BF-4 4号レール用ガイドローラー(ドアハンガー用)
その他関連
関連商品EA970A-14 : 30x34mm/1.82m(4号) ガイドレール(スチール製)
関連商品EA970A-24 : 30x34mm/2.73m(4号) ガイドレール(スチール製)
関連商品EA970A-34 : 30x34mm/3.64m(4号) ガイドレール(スチール製)
ウェブカタログ画像
  • A:98mm   B:72mm   C:30mm\nD:25mm   H:39mm\nd:8mm   t:3.2mm

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top