すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970CA-3

品名 : 90x34-50x112mm/3号レール用 吊り車連結エプロン

仕様

メーカーヤボシ型番3AP
呼称3号サイズ90×34~50×112(H)mm
ねじM82連以上の場合扉厚さ40以内
取付後の納まり寸法扉厚み+13㎜材質スチール(SPHC)
ウレタン塗装仕上げ
重量565g
木製扉等にはさみこみ、吊車と連結します。
販売価格

1,230円(税抜)/ 1,353円(税込)

カタログ価格

1,230円(税抜)/1,353円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/28 06:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1382ページ
バリエーション一覧
EA970CA-2 80x30-45x 90mm/2号レール用 吊り車連結エプロン
EA970CA-3 90x34-50x112mm/3号レール用 吊り車連結エプロン
その他関連
本体EA970BA-3 : 3号レール用トロリー単車(プレス)
本体EA970BA-23 : 3号レール用トロリー複車(プレス)
本体EA970BB-23 : 3号レール用トロリー複車(ベアリング入)
関連商品EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:112㎜   B:90㎜   C:34~50㎜\nE:55㎜   F:37㎜   G:55㎜\nH:20㎜   d:10㎜   t:2.6㎜

資料

カタログ
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top