すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970CE-2

品名 : 2号レール用 取付金具(金属部直付け)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーヤボシ型番2BX
呼称2号サイズ40×45×53(H)mm
取付穴径φ10mm材質スチール(SPHC)
重量140g
ウレタン塗装仕上げ
H鋼や角パイプに直接取り付ける際に便利です。
販売価格

385(税抜)/ 424円(税込)

カタログ価格

385円(税抜)/424円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/17 19:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1432ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA970CE-2 2号レール用 取付金具(金属部直付け)
    EA970CE-3 3号レール用 取付金具(金属部直付け)
    EA970CE-4 4号レール用 取付金具(金属部直付け)
    EA970CE-12 2号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)
    EA970CE-13 3号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)
    EA970CE-14 4号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)
    その他関連
    関連商品EA970A-102 : 38x45mm/1.82m(2号) トラックレール(スチール)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. IMG
    2. IMG
    3. IMG
    4. IMG
    • エスコ便利カタログ1432ページ
    • エスコ便利カタログ1433ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top