すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970EA-2

品名 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番12L20-AS
全長2m幅30mm
高さ23mm差込幅9mm
厚み1mm対応荷重30kgまで
材質アルミ(アルマイト仕上げ)重量704g
幅広い用途に使用いただけて、開閉もスムーズな大型機能レールです。
軽量で施工・加工性に優れ、錆びにくいアルミ製
【主な使用用途】
・学校の体育館、公民館等の集会場、ホテルのロビーなど重量カーテンや暗幕の吊下げに
・工場の作業場、事務所、クリ-ンルームの間仕切りシートや複合施設の防犯ネットなどに
販売価格

4,200円(税抜)/ 4,620円(税込)

カタログ価格

4,200円(税抜)/4,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/10/28 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1384ページ
バリエーション一覧
EA970EA-2 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製)
EA970EB-2 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製)
その他関連
関連商品EA970EE-1 : 6.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
関連商品EA970EE-2 : 8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
関連商品EA970EE-3 : 8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
関連商品EA970EE-11 : 30x22x47.5mm キャップストップ(30mmレール)
関連商品EA970EE-12 : 24x22.5x36.5mm 中間ストップ(30mmレール)
関連商品EA970EF-1 : 25x62x29mm ブラケット・壁面取付(30mmレール)
関連商品EA970EF-2 : 25x55mm ブラケット・天井取付(30mmレール)
関連商品EA970EF-11 : 28x62x28mm ブラケット・ワンタッチ(30mmレール)
関連商品EA970EF-12 : 28x56.5mm ブラケット・ワンタッチ天井取付(30mmレール)
関連商品EA970EF-21 : 13.5mm ブラケット・H鋼用持出し型(30mmレール)
関連商品EA970EF-22 : 13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)
関連商品EA970EF-23 : 13.5mm ブラケット・H鋼用下部固定型(30mmレール)
関連商品EA970EF-31 : 100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
関連商品EA970EF-32 : 100x33.5x26.5mm 接続カバー(30mmレール用)
関連商品EA970EE-5 : 8.0kg ランナー・リング付(30mmレール/後付用)
関連商品EA970EE-6 : 8.0kg ランナー・フック付(30mmレール/後付用)
関連商品EA970EE-21 : マグネットランナー・リング付(30mmレール/両開用)
関連商品EA970EE-22 : マグネットランナー・フック付(30mmレール/両開用)
関連商品EA970EE-23 : マグネットランナー・リング付(30mmレール/片開用)
関連商品EA970EE-24 : マグネットランナー・フック付(30mmレール/片開用)
関連商品EA970EE-31 : ランナー・クリップ付(30mmレール/カーテン用)
ウェブカタログ画像
  • 間仕切りシートの吊り下げに
  • 作業工具の吊り下げに
  • ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top