すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970EE-22

品名 : マグネットランナー・フック付(30mmレール/両開用)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番12Y23
耐荷重8kgサイズ【受け座側】
61.5×20×70.4(H)mm
【MG付座側】
77×20×70.4(H)mm
フック内寸12×32㎜口の開き12mm
カン下寸法48.5㎜材質樹脂・スチール
ユニクロメッキ仕上げ
重量144g
30㎜レール用
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
Sカン無しで簡単にワンタッチ取付、取り外しが可能なフックタイプ
シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に
販売価格

2,870円(税抜)/ 3,157円(税込)

カタログ価格

2,870円(税抜)/3,157円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ1384ページ
その他関連
関連商品EA970EA-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製)
関連商品EA970EB-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製)
関連商品EA970EC-3 : 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ)
関連商品EA970EC-5 : 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ)
関連商品EA970ED-3 : 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(スチール)
関連商品EA970ED-5 : 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スチール)
関連商品EA970EL-2 : 30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)
関連商品EA970EM-3 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top