すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970FL-2

品名 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番20L20-AS
全長2m幅×高さ40mm×30mm
レール差込幅9.5mm対応荷重50kgまで
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
工場、クリーンルームの間仕切りに最適隙間シート用レール
レールとカーテンの隙間をなくし、防塵・防音・防虫機能を高めます。
保温性を高め、省エネ対策にも大きな効果を発揮します。
隙間シートはチューブを通すだけの簡単取付、工具不要です。
隙間シートは別売の、EA970FN-2をご使用ください。
※40mmレール用の殆どの部品が使用できますが、継カバー(EA970FF-32)のみ使用できません。
販売価格

8,400円(税抜)/ 9,240円(税込)

カタログ価格

8,400円(税抜)/9,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1383ページ
その他関連
関連商品EA970FE-1 : 24mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール用)
関連商品EA970FE-2 : 29.5mm/12kgランナー・リング付(40mmレール用)
関連商品EA970FE-3 : 52mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
関連商品EA970FE-4 : 50mm/12kg ランナー・フック付(40mmレール用)
関連商品EA970FE-5 : 29mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール/後付用)
関連商品EA970FE-6 : 52mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール/後付用)
関連商品EA970FE-21 : マグネットランナー・リング付(40mmレール/両開用)
関連商品EA970FE-22 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用)
関連商品EA970FE-23 : マグネットランナー・リング付(40mmレール/片開用)
関連商品EA970FE-24 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用)
関連商品EA970FE-26 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/両開用)
関連商品EA970FE-28 : マグネットランナー・フック付(40mmレール/片開用)
関連商品EA970FE-11 : 40x22.6x60.5mm キャップストップ(40mmレール用)
関連商品EA970FE-12 : 34x23x41mm 中間ストップ(40mmレール用)
関連商品EA970FF-1 : 33x72.5x38.5mm 取付ブラケット(40mmレール用)
関連商品EA970FF-2 : 33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
関連商品EA970FF-11 : 17mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
関連商品EA970FF-12 : 25mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
関連商品EA970FF-21 : 17mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
関連商品EA970FF-22 : 25mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
関連商品EA970FF-31 : 100mm ジョイント(40mmレール用・2本)
関連商品EA970FN-2 : 200x2000x0.27mm 隙間シート
関連商品EA970FN-2A : 200x2000x0.2mm 隙間シート
ウェブカタログ画像
  • ブラケット取付間隔とカーテン適正重量表
  • ブラケット取付間隔とカーテン断面図
  • エスコ便利カタログ1382ページ
  • エスコ便利カタログ1383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top