すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970GD-7

品名 : 33x47.5mm 天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)

仕様

メーカー岡田装飾金物型番19T53
サイズ33×47.5×8.5(H)mm取付穴径φ4.2mm(座掘付)
材質本体:アルミ
爪:ステンレス
ベンダーレール用
天井取付用ブラケット
平らな天井面にレールを取付ける際に使用します。
ブラケットを天井の下地に合わせて取付てからレールの取付ができ、施工がスムーズに行えます。
※爪固定ネジ(M6)の適正締付トルクは5.2N・mです。
締めすぎるとアルミが破損し、保持力が急激に低下します。
販売価格

1,090円(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/28 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1385ページ
その他関連
関連商品EA970GD : 16x32mm/2.0m ベンダーレール(アルミ製)
ウェブカタログ画像
  • 取付寸法図(単位:㎜)
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1384ページ
  • エスコ便利カタログ1385ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top