すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970KA-3

品名 : 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式)

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名アジャスタ202
セット内容レール(1本)、ランナー(22個)
マグネットランナー(1組)
キャップストップ(2個)
ブラケット(6個)
取付ねじ(皿ねじ3.1×20mm)
長さ1.6~3.0m
対応荷重5kgまで材質ステンレス(SUS430)
仕上げヘアーライン重量700g
スタンダードタイプの伸縮型レールです。
シングルタイプ
一重吊りカーテン用
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付けができます。
天井へ直付の場合の伸縮範囲は、2.6~3.0mとなります。
キャップストップのみの部品供給はございません。
販売価格

5,020(税抜)/ 5,522円(税込)

カタログ価格

5,020円(税抜)/5,522円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/06/04 03:21現在)

更新
商品入数1販売単位pk
カタログページ1387ページ
バリエーション一覧
EA970KA-1 0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式)
EA970KA-2 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)
EA970KA-3 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式)
EA970KA-4 2.1-4.0m カーテンレールセット(伸縮式)
その他関連
オプションEA970KC-1 : ランナー・カーテンレール用(10個)
オプションEA970KD-1 : マグネットランナー・カーテンレール用
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top