すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970KC-2

品名 : ランナー(静音カーテンレール用/10個)

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名静音フリーサイズ用ランナー
サイズ10(W)×25(H)mm材質高密度ポリエチレン樹脂
入数10個
EA970KA-21~21用
静音レール用追加ランナー
販売価格

640(税抜)/ 704円(税込)

カタログ価格

640円(税抜)/704円(税込)

在庫数

最新在庫: 50

(2026/05/02 16:01現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1387ページ
その他関連
本体EA970KA-21 : 0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
本体EA970KA-22 : 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
本体EA970KA-23 : 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
本体EA970KA-24 : 2.1-4.0m カーテンレールセット(伸縮式/静音)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 入数:10個
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top