すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA970KF-3

品名 : 1.7-2.7m テンションポール

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名テンションポール大
材質EVA樹脂、ABS被覆鋼管
最大2700mmの広い間口に対応
カーテンやシートを吊って間仕切りに。
サイズ1700~2700mm耐荷重2kg
ポール径22・25mm
販売価格

5,870(税抜)/ 6,457円(税込)

カタログ価格

5,870円(税抜)/6,457円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/12 20:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1387ページ
バリエーション一覧
EA970KF-1 0.7-1.2m テンションポール
EA970KF-2 1.2-2.0m テンションポール
EA970KF-3 1.7-2.7m テンションポール
その他関連
オプションEA970KF-10 : [EA970KF-1 -3用]リングランナー(10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1386ページ
  • エスコ便利カタログ1387ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top