すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA970KG-24

品名 : 600x1800mm ロールスクリーン(グリーン)

仕様

メーカートーソー(TOSO)商品名ラビータ
幅(m)0.6厚み(mm)0.61
長さ(m)1.8材質生地:ポリエステル
ブラケット:スチール
色グリーン
取付金具、ネジ金具
チェーン操作タイプ
ウォッシャブルタイプ
遮光3級
販売価格

8,180円(税抜)/ 8,998円(税込)

カタログ価格

8,180円(税抜)/8,998円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/28 04:03現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1388ページ

代替品

EA970KG-24B
  • 品番

    EA970KG-24B

  • コメント

    遮光1級/ブラウン

ウェブカタログ画像
※画像は色のイメージです。
※品番によりサイズが異なります。
  • ※画像は色のイメージです。\n※品番によりサイズが異なります。
  • ※画像はEA970KG-21(クリーム色)です。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1388ページ
  • エスコ便利カタログ1389ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top