すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AB-150A

品名 : 1500x300x1800mm/120kg/5段 スチール棚

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】高さ1800mm
耐荷重800kg(棚板1枚あたり:120kg)段数5段
サイズ(幅×奥行)1580×300mm重量37kg
間口(mm)1500必要工具10mmスパナ
スチール製
棚板は50mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く)
支柱下部に付属の脚先金属を取付可能。床面を保護します。
コーナープレートはCPEが同梱されます。(メーカー取扱説明書参照)
追加説明●寸法イラストの数値は棚板を一番均等に配置した際の寸法です。(2010/12/6/1014)
●寸法…H1800xW1500xD300mm
●開放棚 天地五段


販売価格

29,600円(税抜)/ 32,560円(税込)

カタログ価格

29,600円(税抜)/32,560円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 06:17現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1632ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976AB-90A 875x300x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-120A 1200x300x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-150A 1500x300x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-180A 1800x300x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-90 875x450x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-120 1200x450x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-150 1500x450x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-180 1800x450x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-90B 875x600x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-120B 1200x600x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-150B 1500x600x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    EA976AB-180B 1800x600x1800mm/120kg/5段 スチール棚
    その他関連
    関連商品EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
    ウェブカタログ画像
    • 間口:1500mm\n奥行:300mm\n

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1632ページ
    • エスコ便利カタログ1633ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top