すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-126

品名 : 642x335㎜ メタルラック硬質クリアシート

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-66E
サイズ(mm)642×335重量350g
材質ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)厚み約1mm
適合ラックEA976AK-31~-34
メタルラック専用の透明硬質クリアシート
装飾品や小物の落下防止に便利です。
幅660×奥行360mmのメタルラックに適合します。
※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 19:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1619ページ
その他関連
本体EA976AK-31 : 660x360x 900mm メタルラック
本体EA976AK-32 : 660x360x1200mm メタルラック
本体EA976AK-33 : 660x360x1510mm メタルラック
本体EA976AK-34 : 660x360x1785mm メタルラック
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top