すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-136

品名 : φ25mm用 メタルラックキャスター(4個)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-45C
材質スチール、ナイロン樹脂サイズキャスター:φ47mm
全長:80mm(高さ:50mm)
ねじ径:φ9mm
耐荷重キャスター1個当り静止時:75kg
キャスター1個当り走行時:25kg
重量81g(1個あたり)
ネジ規格3/8-16UNC(インチネジ)
長さ:25mm
ネジピッチ:1.5875mm
適合ポール径φ25mm
入数4個(内ストッパー付×2)
ポール径φ25mmメタルラック用キャスター
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/08/31 18:06現在)

更新
商品入数4販売単位SET
カタログページ1617ページ1618ページ
その他関連
本体EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-2 : 910x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-3 : 910x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-4 : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-6 : 1200x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-7 : 1200x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-8 : 1200x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-9 : 1200x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-11 : 1500x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-12 : 1500x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-14 : 1500x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-38 : 1200x460x2100mm メタルラック
本体EA976AJ-39 : 1500x460x2100mm メタルラック
本体EA976AJ-80A : 910x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-83 : 1800x460x2140mm メタルラック
本体EA976AJ-84 : 610x360x 950mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AJ-85 : 610x360x1250mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AJ-86 : 760x360x1250mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AJ-87 : 760x360x1560mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AJ-88 : 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AK-31 : 660x360x 900mm メタルラック
本体EA976AK-32 : 660x360x1200mm メタルラック
本体EA976AK-33 : 660x360x1510mm メタルラック
本体EA976AK-34 : 660x360x1785mm メタルラック
本体EA976AL-10 : 910x610x1790mm メタルラック
本体EA976AL-16 : 1200x610x1510mm メタルラック
本体EA976AL-17 : 1500x610x1510mm メタルラック
本体EA976AL-21 : 1200x610x1790mm メタルラック
本体EA976AL-22 : 1500x610x1790mm メタルラック
本体EA976AL-101 : 910x460x1785mm カラーパンチングラック(ホワイト)
本体EA976AL-106 : 1200x460x1785mm カラーパンチングラック(ホワイト)
本体EA976AT-61 : 1200x460x1510mm メタルラック
本体EA976AT-62 : 1200x460x1790mm メタルラック
本体EA976AT-66 : 1200x610x1510mm メタルラック
本体EA976AT-67 : 1200x610x1790mm メタルラック
本体EA976AT-71 : 1500x460x1510mm メタルラック
本体EA976AT-72 : 1500x460x1790mm メタルラック
本体EA976AT-76 : 1500x610x1510mm メタルラック
本体EA976AT-77 : 1500x610x1790mm メタルラック
本体EA976AZ-3 : 910x460x1585mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-4 : 910x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-8 : 1200x460x1585mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-9 : 1200x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-13 : 910x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
本体EA976AZ-14 : 910x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
本体EA976AZ-18 : 1200x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
本体EA976AZ-19 : 1200x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
ウェブカタログ画像
  • H:50mm
  • エスコ便利カタログ1616ページ
  • エスコ便利カタログ1617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top