すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-60

品名 : 347x165mm メタルラック用 ディバイダー

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-36D
材質スチール(クロムメッキ)重量387g
サイズ(mm)347×50×165適合ラックEA976AK-31~-34
奥行き360mmのメタルラック用です。
本のブックエンドや小物の落下防止に。
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/08/31 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1619ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-60 347x165mm メタルラック用 ディバイダー
EA976AJ-61 455x165mm メタルラック用 ディバイダー
その他関連
本体EA976AJ-84 : 610x360x 950mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AJ-85 : 610x360x1250mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AJ-86 : 760x360x1250mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AJ-87 : 760x360x1560mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AK-31 : 660x360x 900mm メタルラック
本体EA976AK-32 : 660x360x1200mm メタルラック
本体EA976AK-33 : 660x360x1510mm メタルラック
本体EA976AK-34 : 660x360x1785mm メタルラック
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top