すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-75

品名 : 1184x433㎜ メタルラック硬質クリアシート

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-12E
材質PVCサイズ1184×433×1mm
重量850g適合棚板サイズ1200×460mm
適合ラックEA976AJ-6~9、-38、-88、EA976AT-61、-62、EA976AZ-8、-9、-18、-19
パソコンデスク、メタルラック用の硬質クリアシートです。
小物、装飾品などの落下防止に最適
軟質の塩化ビニールシートとは異なり、ハードな質感があります。
※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
販売価格

1,970(税抜)/ 2,167円(税込)

カタログ価格

1,970円(税抜)/2,167円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/08/31 19:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1619ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-74 892x433㎜ メタルラック硬質クリアシート
EA976AJ-75 1184x433㎜ メタルラック硬質クリアシート
その他関連
本体EA976AJ-6 : 1200x460x 900mm メタルラック
本体EA976AJ-7 : 1200x460x1200mm メタルラック
本体EA976AJ-8 : 1200x460x1510mm メタルラック
本体EA976AJ-9 : 1200x460x1785mm メタルラック
本体EA976AJ-38 : 1200x460x2100mm メタルラック
本体EA976AJ-88 : 1200x460x1835mm メタルラック(キャスター付)
本体EA976AT-61 : 1200x460x1510mm メタルラック
本体EA976AT-62 : 1200x460x1790mm メタルラック
本体EA976AZ-8 : 1200x460x1585mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-9 : 1200x460x1860mm メタルラック(大口径キャスター付)
本体EA976AZ-18 : 1200x460x1610mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
本体EA976AZ-19 : 1200x460x1885mm メタルラック(大口径ゴムキャスター付)
ウェブカタログ画像
※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
  • ※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
  • ※仕様変更により、4隅はまっすぐ斜めにカットされています。
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top