すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-83

品名 : 1800x460x2140mm メタルラック

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SEW2-1821BC
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)1800×460×2140
重量(kg)27.1耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)
移動時:約100
ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
棚板3ポール径φ25mm
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂収納の目安120着
必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)+付属スパナ
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。
高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。
移動に便利なキャスター付きです。
光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。
洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。
無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。
大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。
背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。
約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。
収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。
ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。
低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。
頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。
倉庫などで物置としての使用にも最適。
掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。
耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。
キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。
耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。
<アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキ>
サビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。
他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。
美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
販売価格

28,200(税抜)/ 31,020円(税込)

カタログ価格

28,200円(税抜)/31,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 18:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1617ページ
その他関連
オプションEA976AJ-41 : φ25mm用 メタルラックコネクター(2個)
オプションEA976AJ-42 : φ25mm用 メタルラック棚板固定部品(4個)
オプションEA976AJ-44 : φ25mm用 メタルラック大径キャスター(4個)
オプションEA976AJ-45 : 305x110x270mm メタルラックマガジンラック
オプションEA976AJ-46 : 75x 75x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-47 : 250x120x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-48 : 250x170x180mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-49 : 350x165x 80mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-50 : 305x335x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-51 : 355x385x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-55 : 90mm メタルラック用 フック(2個入)
オプションEA976AJ-56 : 163mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-57 : 145x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-58 : 295x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-61 : 455x165mm メタルラック用 ディバイダー
オプションEA976AJ-65 : 460mm メタルラック用サイドバー(2本)
オプションEA976AJ-136 : φ25mm用 メタルラックキャスター(4個)
オプションEA976AJ-204 : φ25mm用 メタルラック三角アジャスター(2個入)
オプションEA976AJ-205 : φ25mm用 メタルラックアジァスター(前後各2個)
オプションEA976AK-85 : 240x 95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像
  • ※本商品はワイドタイプです
  • 固定金具
  • 転落防止金具
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1616ページ
  • エスコ便利カタログ1617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top