すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AJ-84

品名 : 610x360x 950mm メタルラック(キャスター付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番SE-6009
※注意※【お客様組立品】材質棚板・ポール:スチール(クロムメッキ)
棚板固定部品:ABS樹脂
キャスター:ナイロン樹脂
ポール径25mmサイズキャスター取付時:610(W)×360(D)×950(H)mm
キャスター径φ50mm耐荷重棚板1枚あたり:約100kg
全体(キャスター付静止時):300kg
全体(移動時):100kg
棚板枚数3枚必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)+付属スパナ
クギやネジを使わずに簡単に組み立てられます。
移動に便利なキャスター付。
キャスター4個付(内2個ストッパー付)
棚板の高さは自由に変更可能です。
ポール直径25mmの軽量タイプのメタルシェルフです。
クロームメッキ仕上げのクールなデザインでお部屋のインテリアにも合います。
※当商品のポールはジョイント式になります。
※水槽台としての使用はしないでください。棚板がたわむ為、水槽に無理な力が加わり、水漏れや破損の恐れがございます。
販売価格

8,470(税抜)/ 9,317円(税込)

カタログ価格

8,470円(税抜)/9,317円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/31 17:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1616ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-84 610x360x 950mm メタルラック(キャスター付)
EA976AJ-85 610x360x1250mm メタルラック(キャスター付)
その他関連
オプションEA976AJ-41 : φ25mm用 メタルラックコネクター(2個)
オプションEA976AJ-42 : φ25mm用 メタルラック棚板固定部品(4個)
オプションEA976AJ-43 : 大径用 メタルラック用キャスター受け(4個)
オプションEA976AJ-44 : φ25mm用 メタルラック大径キャスター(4個)
オプションEA976AJ-45 : 305x110x270mm メタルラックマガジンラック
オプションEA976AJ-46 : 75x 75x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-47 : 250x120x130mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-48 : 250x170x180mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-49 : 350x165x 80mm メタルラックバスケット
オプションEA976AJ-50 : 305x335x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-51 : 355x385x165mm メタルラック棚下バスケット
オプションEA976AJ-55 : 90mm メタルラック用 フック(2個入)
オプションEA976AJ-56 : 163mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-57 : 145x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-58 : 295x 54mm メタルラック用 フック
オプションEA976AJ-60 : 347x165mm メタルラック用 ディバイダー
オプションEA976AJ-66 : 610mm メタルラック用サイドバー(2本)
オプションEA976AJ-136 : φ25mm用 メタルラックキャスター(4個)
オプションEA976AJ-204 : φ25mm用 メタルラック三角アジャスター(2個入)
オプションEA976AJ-205 : φ25mm用 メタルラックアジァスター(前後各2個)
オプションEA976AK-85 : 240x 95x 85mm メタルラック用ペーパーホルダー
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1616ページ
  • エスコ便利カタログ1617ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top