すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AK-123

品名 : [EA976AK-121-122用] 連結用棚

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)
型番KRSR-T
棚板寸法755(W)×310(D)×17.5(H)mm耐荷重(kg)15
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板
棚板周囲:スチール
カラーナチュラルオーク
EA976AK-121-122専用の棚板です。
汚れや傷に強いメラミン化粧板を使用しています。
汚れてしまっても拭き取るだけで簡単にお手入れが可能です。
棚板の数を増やし、高さを細かく調節することで収納スペースを無駄なく活用できます。
棚板は簡単に取り外しができ、約11cm間隔で高さ調節が可能です。
販売価格

3,740(税抜)/ 4,114円(税込)

カタログ価格

3,740円(税抜)/4,114円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/15 11:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1628ページ2006ページ
その他関連
本体EA976AK-121 : 760x345x802mm 連結式スチールラック(木天板)
本体EA976AK-122 : 760x345x1592mm 連結式スチールラック(木天板)
ウェブカタログ画像
  • ※3段タイプ:EA976AK-121、5段タイプ:EA976AK-122
  • エスコ便利カタログ1628ページ
  • エスコ便利カタログ1629ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top