すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AL-106

品名 : 1200x460x1785mm カラーパンチングラック(ホワイト)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CMR-P1218J
※注意※【お客様組立品】サイズ(mm)1200×460×1785
重量(kg)23.9耐荷重(kg)250(棚板1枚当り:50)
ポール径φ25mm材質棚板・ポール:スチール(粉体塗装)
固定部品:PS樹脂
棚板枚数5枚必要工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)+プライヤー(ネジが斜めになった場合に使用)
棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。
パンチング穴が小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
販売価格

30,500(税抜)/ 33,550円(税込)

カタログ価格

30,500円(税抜)/33,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/31 18:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1615ページ
バリエーション一覧
EA976AL-101 910x460x1785mm カラーパンチングラック(ホワイト)
EA976AL-106 1200x460x1785mm カラーパンチングラック(ホワイト)
その他関連
関連商品EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー
オプションEA976AJ-44 : φ25mm用 メタルラック大径キャスター(4個)
オプションEA976AJ-136 : φ25mm用 メタルラックキャスター(4個)
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはホワイトです。
  • ※カラーはホワイトです。
  • ※カラーはホワイトです。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1614ページ
  • エスコ便利カタログ1615ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top