すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AL-44

品名 : 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーESCOオリジナル※注意※【お客様組立品】
材質ポリプロピレン段数4段
サイズ1200(W)×450(D)×1371(H)mm耐荷重160kg(1段あたり:40kg)(均等荷重)
仕様棚板4枚+脚12本1段高さ339mm
必要工具不要
工具いらずで簡単組立が可能
未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管
必要に合わせて段を増設することができます。
(6段以上では使用しないでください)
販売価格

33,900(税抜)/ 37,290円(税込)

カタログ価格

33,900円(税抜)/37,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/02 13:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1627ページ2538ページ
バリエーション一覧
EA976AL-42 1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色)
EA976AL-43 1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色)
EA976AL-44 1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色)
EA976AL-45 1200x450x1800mm/5段 プラスチック棚(OD色)
その他関連
オプションEA506AA-130D : 530x366x334mm/50.4L 折畳コンテナ(半透明/蓋)
部品EA976AL-30 : 1200x450x87mm ラック棚板のみ(OD色/PP製)
部品EA976AL-41A : 1200x450x87mm ラック棚/連結式(OD色・PP製)
オプションEA983FN-10G : 10x10x10mm 角型保護キャップ(グレー/2個)
ウェブカタログ画像
  • ※四隅の穴埋めにEA983FN-10Gを使用したイメージです。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1626ページ
  • エスコ便利カタログ1627ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top