すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AM-43

品名 : 1320x 660x1210mm 折畳式簡易棚(キャスター付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
組立解体が無い棚台車

仕様

重量(kg)64 (本体34)耐荷重(kg)静止時各段150㎏以下
移動時各段75㎏以下
棚板3材質スチール
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm)660×1320×1210(660×1320×385)車輪数4
車輪径φ150
折りたたみ式
棚板3枚(板サイズ:1219×500mm)
台車と簡易棚1台2役
小回り抜群で移動が楽です。
作業机としても利用できます。
足場板を外せば折りたたみ可能
折りたたんで積み重ね可能(5台まで)
ゴムキャスター付
販売価格

126,000(税抜)/ 138,600円(税込)

カタログ価格

126,000円(税抜)/138,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/08 12:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
オプションEA976AM-44 : [EA976AM-43用] 簡易セキュリティパネルボックス
関連商品EA976AM-41 : 1920x 660x1785mm 折畳式簡易棚(キャスター付)
関連商品EA520-1 : 900x2080mm/800kg 多目的運搬車
関連商品EA983FK-29 : 450x1235x250mm 段差解消スロープ(キャスター付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top