すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AT-83A

品名 : 1500x460x 40mm 棚板

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番MR-15TK
サイズ(mm)1500×460×40棚板内寸(mm)1428×388
耐荷重300㎏(棚板1枚当たり)重量8.3kg
適合ポール径φ25mm材質棚板:スチール(クロムメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂
適合ラックEA976AT-71、-72
固定パーツ4個付属
抜群の強度で、たわまない
金庫やタイヤなどの重い荷物も収納できます。
縦方向の線材を増やし、面の強度をアップしています。
縦方向の線材を上部に組むことで抵抗を低減し、棚からものを取り出しやすくなっています。
販売価格

9,310(税抜)/ 10,241円(税込)

カタログ価格

9,310円(税抜)/10,241円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 19:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1618ページ
バリエーション一覧
EA976AT-81 1200x460x 40mm 棚板
EA976AT-82 1200x610x 40mm 棚板
EA976AT-83A 1500x460x 40mm 棚板
EA976AT-84 1500x610x 40mm 棚板
その他関連
本体EA976AT-71 : 1500x460x1510mm メタルラック
本体EA976AT-72 : 1500x460x1790mm メタルラック
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1618ページ
  • エスコ便利カタログ1619ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top