すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AW-14

品名 : [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

パイプ径φ28mm全長2m
グリーン材質スチール
板厚(mm)0.7表面ASA樹脂コーティング
重量(g)1010
販売価格

1,940(税抜)/ 2,134円(税込)

カタログ価格

1,940円(税抜)/2,134円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA976AW-14A
    バリエーション一覧
    EA976AW-11 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/ブラック)
    EA976AW-11A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/ブラック/4本)
    EA976AW-12 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/アイボリー)
    EA976AW-12A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/アイボリー/4本)
    EA976AW-13 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/ダークブルー
    EA976AW-13A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/ダークブルー/4本)
    EA976AW-14 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/グリーン)
    EA976AW-14A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/グリーン/4本)
    EA976AW-15 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/レッド)
    EA976AW-15A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/レッド/4本)
    EA976AW-16 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/イエロー)
    EA976AW-16A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/イエロー/4本)
    EA976AW-17 [パイプラック用] パイプ(樹脂パイプ/2m/パールシルバ
    EA976AW-17A [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/パールシルバー/4本)
    その他関連
    オプションEA976AW-522 : [樹脂パイプ用] メタルブッシング
    オプションEA976AW-591 : [パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)
    オプションEA976AW-592 : [パイプラック用] パイプキャップ(アイボリ-/プラスチック製
    オプションEA976AW-401 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
    オプションEA976AW-402 : 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(固定)
    オプションEA976AW-403 : 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
    オプションEA976AW-404 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
    オプションEA976AW-405 : 100mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在)
    オプションEA976AW-406 : 50mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
    オプションEA976AW-407 : 75mm [樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付
    オプションEA976AW-408 : 100mm[樹脂パイプ用]差込キャスター(自在ブレーキ付)
    ウェブカタログ画像

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top