すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-16A

品名 : [パイプラック用]樹脂パイプ(2m/イエロー/4本)

仕様

色イエロー全長2m
パイプ径φ28mm板厚0.7mm
材質スチール表面ASA樹脂コーティング
重量1010g(1本あたり)入数4本
パイプ、ジョイント、プラコン、アクセサリーなど、多種多様なパーツを自由に組み合わせることができます。
表面に樹脂コーティングを施したパイプです。
販売価格

5,380円(税抜)/ 5,918円(税込)

カタログ価格

5,380円(税抜)/5,918円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/28 07:59現在)

更新
商品入数4販売単位袋
カタログページ1623ページ
その他関連
オプションEA976AW-401S : [パイプラック用] 75mm差込キャスター(固定/4個)
オプションEA976AW-402S : [パイプラック用]100mm差込キャスター(固定/4個)
オプションEA976AW-403S : [パイプラック用] 50mm差込キャスター(自在/4個)
オプションEA976AW-404S : [パイプラック用] 75mm差込キャスター(自在/4個)
オプションEA976AW-405S : [パイプラック用]100mm差込キャスター(自在/4個)
オプションEA976AW-406S : パイプラック用 50mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
オプションEA976AW-407S : パイプラック用 75mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
オプションEA976AW-408S : パイプラック用100mm差込キャスター(自在ブレーキ/4個)
オプションEA976AW-522 : [樹脂パイプ用] メタルブッシング
オプションEA976AW-591 : [パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)
オプションEA976AW-592 : [パイプラック用] パイプキャップ(アイボリ-/プラスチック製
ウェブカタログ画像
入数:4本
  • 入数:4本
  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top