すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-330

品名 : [EA976AW-321,-322用] ずれ防止クリップ(4個)

仕様

材質ポリアセタール入数4個
パイプ径φ28mmパイプラック用
プラコンとサポート金具を固定できます。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

300円(税抜)/ 330円(税込)

カタログ価格

300円(税抜)/330円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/28 04:35現在)

更新
商品入数4販売単位袋
カタログページ1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-330 [EA976AW-321,-322用] ずれ防止クリップ(4個)
EA976AW-380 [EA976AW-371,-372用]ずれ防止グリップ4個
その他関連
本体EA976AW-321 : [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
本体EA976AW-322 : [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
本体EA976AW-326 : [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
本体EA976AW-327 : [パイプラック用] プラコンサポート(25mmローラー用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top