すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976AW-411

品名 : 50mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様自在車輪材質エラストマー
車輪径φ50mm取付高69mm
偏心21mm耐荷重30kg
入数1個
パイプ径φ28mmパイプラック用
直接パイプに取付けできます。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,540円(税抜)/ 1,694円(税込)

カタログ価格

1,540円(税抜)/1,694円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 07:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1623ページ
バリエーション一覧
EA976AW-412 75mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在)
EA976AW-413 100mm [ECOパイプ用]差込キャスター(自在)
その他関連
オプションEA976AW-621 : [パイプラック用] 差込キャスター用スパナ(φ50,75用)
本体EA976AW-1 : [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/アイボリー)
本体EA976AW-1A : [パイプラック用] エコパイプ(2m/アイボリー/4本)
本体EA976AW-2 : [パイプラック用]パイプ(ECOパイプ/2m/メタリックシルバ-
本体EA976AW-2A : [パイプラック用] エコパイプ(2m/メタリックシルバー/4本)
本体EA976AW-3 : [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/グリーン)
本体EA976AW-3A : [パイプラック用] エコパイプ(2m/グリーン/4本)
本体EA976AW-4 : [パイプラック用] パイプ(ECOパイプ/2m/イエロー)
本体EA976AW-4A : [パイプラック用] エコパイプ(2m/イエロー/4本)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像はφ75mmです。
  • ※代表画像\n画像はφ75mmです。

商品動画

  • エスコ便利カタログ1622ページ
  • エスコ便利カタログ1623ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top