すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA976AW-652

品名 : 100x210mm [パイプラック用]ラベルケース

仕様

透明サイズ210×100mm
重量27g材質プラスチック
ラベルケースホルダー必要数2個
パイプ径φ28mmパイプラック用
取付には別売のラベルケースホルダー(EA976AW-660)が必要です。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/05/04 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1624ページ
バリエーション一覧
EA976AW-651A 60x150mm [パイプラック用]ラベルケース
EA976AW-652 100x210mm [パイプラック用]ラベルケース
EA976AW-653A 80x250mm [パイプラック用]ラベルケース
EA976AW-654 120x300mm [パイプラック用]ラベルケース
その他関連
オプションEA976AW-660 : [パイプラック用] ラベルケースホルダー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1624ページ
  • エスコ便利カタログ1625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top