すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976BY-16A

品名 : φ28mmx1.5m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)

仕様

メーカー矢崎化工型番H-1500SIVO
パイプ径φ28mm全長1.5m
カラーアイボリー材質鉄(樹脂コーティング)
重量約786g(1本当たり)入数4本
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
販売価格

4,340円(税抜)/ 4,774円(税込)

カタログ価格

4,340円(税抜)/4,774円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/28 05:10現在)

更新
商品入数4販売単位St
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA976BY-11A φ28mmx0.3m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)
    EA976BY-12A φ28mmx0.45m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)
    EA976BY-13A φ28mmx0.6m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)
    EA976BY-14A φ28mmx0.9m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)
    EA976BY-15A φ28mmx1.2m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)
    EA976BY-16A φ28mmx1.5m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)
    EA976BY-17A φ28mmx2.0m 樹脂コート鉄パイプ(アイボリー/4本)
    ウェブカタログ画像
    入数:4本
    • 入数:4本
    • スチールパイプにプラスチックをコーティング

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top