すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA976BY-442

品名 : [パイプラック用] ボード取付けジョイント(アイボリー)

仕様

メーカー矢崎化工型番J-102B S IVO
カラーアイボリーサイズ60×57×20mm
材質プラスチック重量(g)16
取付穴φ3.6mm×2
パイプ径φ28mmパイプラック用
接着固定式のプラスチック製ジョイント
ものづくりの簡易改善ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。
板の取付・壁面への固定に使用します。
別売のイレクター専用サンアロー接着液(EA976BY-662、-663)で接着してください。
皿木ネジ径3.5mmをご使用ください。
手すりに使用しないでください。
販売価格

155円(税抜)/ 171円(税込)

カタログ価格

155円(税抜)/171円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/28 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1621ページ
バリエーション一覧
EA976BY-441 [パイプラック用] ボード取付けジョイント(ブラック)
EA976BY-442 [パイプラック用] ボード取付けジョイント(アイボリー)
その他関連
関連商品EA976BY-662 : [パイプラック用] 50ml接着液(プラスチックジョイント用)
関連商品EA976BY-663 : [パイプラック用]100ml接着液(プラスチックジョイント用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1620ページ
  • エスコ便利カタログ1621ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top